台和
台和の テーブルウェア(卓上備品・食器)
台和の グラス・食器・カトラリー
台和の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
カフェプレートセレクション Fプレート・中
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
白(W)
注文コード
74290948
品番
TK-260
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
形状
丸皿
直径(Φmm)
260
高さ(mm)
49
材質
メラミン樹脂
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
色
白(W)
外径×高さH(Φmm×mm)
260×49