台和
カフェプレートセレクション ワイドリーフプレート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
白(W)
白(W)
赤マーブル(R)
黒(BK)
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74291036
品番
MDM-96
参考基準価格(税別)
¥2,290
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
形状
変形皿
長辺(mm)
315
短辺(mm)
174
高さ(mm)
63
材質
メラミン樹脂
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇
色
白(W)
容量(mL)
620
外形寸法(mm)
315×174×H63