台和
台和の テーブルウェア(卓上備品・食器)
台和の グラス・食器・カトラリー
台和の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
パズルコバチ ニコバチ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74291219
品番
CH-310
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
長辺(mm)
156
短辺(mm)
77
高さ(mm)
37
材質
メラミン樹脂
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
形状
角皿
色
白(W)
容量(mL)
220
外形寸法(mm)
156×77