台和
台和の テーブルウェア(卓上備品・食器)
台和の グラス・食器・カトラリー
台和の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
パズルコバチ プチコバチ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74291264
品番
CH-26
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
直径(Φmm)
81
高さ(mm)
38
材質
メラミン樹脂
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
色
ライムホワイト(LIW)
形状
丸皿
容量(mL)
100
外径×高さH(Φmm×mm)
81×38