台和
台和の テーブルウェア(卓上備品・食器)
台和の グラス・食器・カトラリー
台和の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
パズルコバチ ネジコバチ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74291307
品番
CH-620
参考基準価格(税別)
¥610
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
直径(Φmm)
81
高さ(mm)
42
材質
メラミン樹脂
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
色
レモンホワイト(LEW)
形状
丸皿
容量(mL)
120
外径×高さH(Φmm×mm)
81×42