千羽鶴印(エンテック)
千羽鶴印(エンテック)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
千羽鶴印(エンテック)の グラス・食器・カトラリー
千羽鶴印(エンテック)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ポリプロおわん
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74291535
品番
No.1704W
参考基準価格(税別)
¥270
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
容量(mL)
600
サイズ(cm)
13
外径×高さH(Φmm×mm)
130×67
食器洗浄機
〇