台和
台和の テーブルウェア(卓上備品・食器)
台和の グラス・食器・カトラリー
台和の マグカップ・グラス・コップ
SUマグカップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74291544
品番
HS-300
参考基準価格(税別)
¥1,170
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
材質
ポリカーボネイト樹脂
色
イエロー
高さ(mm)
81
外形寸法(mm)
86×165×113
耐熱温度(℃)
140