マイカップ (大)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74291553 品番No.809Y
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
材質ポリプロピレン樹脂 イエロー 容量(mL)330 高さ(mm)77 外形寸法(mm)109×82 耐熱温度(℃)120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする