台和
台和の テーブルウェア(卓上備品・食器)
台和の グラス・食器・カトラリー
台和の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
デュールムー 汁碗 身
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74291666
品番
MC-32-DM
参考基準価格(税別)
¥910
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
材質
メラミン樹脂
容量(mL)
230
外径×高さH(Φmm×mm)
105×43
食器洗浄機
〇
食器の種類
子供用食器
注意
※電子レンジ使用不可