台和
台和の テーブルウェア(卓上備品・食器)
台和の グラス・食器・カトラリー
台和の マグカップ・グラス・コップ
デュールムー 両手付コップ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74291693
品番
MC-5-DM
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
材質
メラミン樹脂
容量(mL)
220
寸法(幅W×高さH)(mm)
120×55
外径(Φmm)
84
食器洗浄機
〇
食器の種類
子供用食器
注意
※電子レンジ使用不可