キャンブロ
キャンブロの テーブルウェア(卓上備品・食器)
キャンブロの グラス・食器・カトラリー
キャンブロの マグカップ・グラス・コップ
キャンブロ カラーウェアタンブラー
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74291824
品番
2000P
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
材質
SAN
色
クリアー
容量(mL)
650
外径×高さH(Φmm×mm)
86×165
食器洗浄機
対応