キャンブロ
キャンブロの テーブルウェア(卓上備品・食器)
キャンブロの グラス・食器・カトラリー
キャンブロの マグカップ・グラス・コップ
キャンブロ アクリルラグナータンブラー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74291849
品番
LT-10
参考基準価格(税別)
¥710
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
材質
SAN
色
クリアー
容量(mL)
296
外径×高さH(Φmm×mm)
74×121
耐熱温度(℃)
-20〜85