キャンブロ
キャンブロの テーブルウェア(卓上備品・食器)
キャンブロの グラス・食器・カトラリー
キャンブロの マグカップ・グラス・コップ
キャンブロ カラーウェアータンブラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74291894
品番
800P
参考基準価格(税別)
¥410
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
材質
SAN
色
クリアー
容量(mL)
231
外径×高さH(Φmm×mm)
67×102
耐熱温度(℃)
-20〜85