キャンブロ
キャンブロの テーブルウェア(卓上備品・食器)
キャンブロの グラス・食器・カトラリー
キャンブロの マグカップ・グラス・コップ
キャンブロ カラーウェアータンブラー
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74291955
品番
1200P
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
材質
SAN
色
クリアー
容量(mL)
373
外径×高さH(Φmm×mm)
75×132
耐熱温度(℃)
-20〜85