キャンブロ
キャンブロの テーブルウェア(卓上備品・食器)
キャンブロの グラス・食器・カトラリー
キャンブロの マグカップ・グラス・コップ
キャンブロ アクリルニューポートタンブラー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74292007
品番
NT-5
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
材質
SAN
色
アンバー
容量(mL)
231
外径×高さH(Φmm×mm)
67×102
耐熱温度(℃)
-20〜85