キャンブロ
キャンブロの テーブルウェア(卓上備品・食器)
キャンブロの グラス・食器・カトラリー
キャンブロの マグカップ・グラス・コップ
キャンブロ アクリルニューポートタンブラー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
650
色
クリアー
注文コード
74292138
品番
NT-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥950
この商品は
容量・色
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SAN
色
クリアー
容量(mL)
650
外径×高さH(Φmm×mm)
87×165
耐熱温度(℃)
-20〜85
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
74292138
NT-20
00627558
NT20
アクリルニューポートタンブラー
キャンブロ
1個
¥
689
税込
¥
758
注文コードが変更になりました