えいむ
えいむの テーブルウェア(卓上備品・食器)
えいむの 卓上備品・テーブルウェア
えいむの メニュー・卓上サイン
えいむ ナフキン&ブック立 1列
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74292953
品番
NT-12
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
材質
アクリル
色
クリア
溝幅(mm)
10
内形寸法(mm)
94×25
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×64×100
注意
※ナフキンは別売です。