えいむ
えいむの 店舗運営用品
えいむの キャッシャー/レジ・会計用品
えいむの キャッシュトレイ(カルトン)
えいむ 革トレー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74293303
品番
CT-23
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
お預かりしたお金を守ります。又、確実におつりを・・・。
材質
本革
色
ブラウン
タイプ
ホック組み立て式
外形寸法(縦×横)(mm)
142×142
内寸法(縦×横)(mm)
115×115