リプライコール受信機

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74293583 品番RE-200
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

トラブルが最小限!だから納得!
お客様は自由に移動可能!だから快適!
使用場所を選ばない!だから便利!
広い敷地でもOK!だから安心!

仕様動作:受信LED・7セグLED・電子音・バイブレーション 受信音量2段切替有り 、送信機番号表示(255台)可能 、0℃でバイブレーション作動不可、圏外表示機能有り・E(エラー表示)、アンテナ 内蔵式 質量(g)約100(電池パック含む) 電源リチウムポリマー充電池 チャンネル数20 電池残量表示赤色LEDバー点滅速度で表示 寸法(縦×横×高さ)(mm)51×116×19 周波数(MHz)426.025〜426.1375/特定小電力 連続待受時間約24時間以上(圏内時、フル充電時)・ 電源ON/OFF可能
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする