エコー総合企画
エコー総合企画の 店舗運営用品
エコー総合企画の 呼び出しチャイム・コールシステム・その他レジ周り
リプライコール セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
セット内容
送信機RE-100×1、受信機RE-200×10、充電器10台用 RE-305×1
注文コード
74293608
品番
-
参考基準価格(税別)
¥298,000
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
トラブルが最小限!だから納得!
お客様は自由に移動可能!だから快適!
使用場所を選ばない!だから便利!
広い敷地でもOK!だから安心!
仕様
【RE-100】送信:受信機99台対応 受信確認機能有り、受信不可通知機能有り、一斉送信:0 + コール
【RE-200】動作:受信LED・7セグLED・電子音・バイブレーション 受信音量2段切替有り 、送信機番号表示(255台)可能 、0℃でバイブレーション作動不可、圏外表示機能有り・E(エラー表示)、アンテナ 内蔵式
セット内容
送信機RE-100×1、受信機RE-200×10、充電器10台用 RE-305×1
質量(g)
RE-100:約200、RE-200:約100(電池パック含む)
消費電力(W)
RE-100:約3(ピーク時)
電源
RE-100:100V/DC6Vアダプター、単三アルカリ乾電池使用可能(3本)、RE-200:リチウムポリマー充電池
チャンネル数
20
到達距離(m)
約100
電池残量表示
RE-200:赤色LEDバー点滅速度で表示
寸法(縦×横×高さ)(mm)
RE-100:170×85×40、RE-200:51×116×19
周波数(MHz)
426.025〜426.1375/特定小電力
連続待受時間
RE-200:約24時間以上(圏内時、フル充電時)・ 電源ON/OFF可能
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません