- タワシ【S/Sシングル】 椿本興業 74293793

タワシ【S/Sシングル】

商品レビューを投稿する
13日以内出荷13日以内出荷とは
グリーン
内容量1個注文コード74293793品番-
参考基準価格(税別)¥880販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

頑丈な作りなので、異物混入軽減、また菌類の繁殖も防ぎます。

材質毛:PBT樹脂、グリップ:ポリプロピレングリーンサイズS/Sシングル幅W×全長(mm)80×165耐熱温度(℃)120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする