オカモト[安全靴・作業靴]
オカモト ラップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
幅(cm)
30
30
45
長さ(m)
100
100
50
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74294247
品番
E-30
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
電子レンジからフリーザーまで対応。
新鮮さ長持ち、よく伸びてぴったりフィット。
材質(フィルム)
塩化ビニール樹脂
幅(cm)
30
長さ(m)
100
耐冷温度(℃)
-60
耐熱温度(℃)
130
電子レンジ
○