PG-9-1 KH-20 防振パッド KH型 ジョー・プリンス竹下 74296374 PG-9-1 KH-20 防振パッド KH型 ジョー・プリンス竹下 74296374 PG-9-1 KH-20 防振パッド KH型 ジョー・プリンス竹下 74296374 PG-9-1 KH-20 防振パッド KH型 ジョー・プリンス竹下 74296374 PG-9-1 KH-20 防振パッド KH型 ジョー・プリンス竹下 74296374 PG-9-1 KH-20 防振パッド KH型 ジョー・プリンス竹下 74296374

防振パッド KH型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74296374 品番 PG-9-1 KH-20
参考基準価格(税別)¥4,610 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

ROHS対応品です。
機械の据付け、移動が簡単に行えます。
騒音、共鳴の防止、高周波振動の遮断に効果があります。
防振ゴム使用に比べて、経済的な取り付けになります。
現場で、はさみ、ナイフにより適当な大きさに切り。機械の下に敷いて下さい。

用途精密機器、空調機器、各種機械 材質天然ゴム(NR) 寸法(mm)20t×305×305 硬度(JIS)75 取付け方法現場で、はさみ、ナイフにより適当な大きさに切り、機械の下に敷いて下さい。 許容面圧(N/mm2)1.0[10kgf/cm2] RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※現場で、はさみ、ナイフにより適当な大きさに切り、機械の下に敷いて下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする