ゴムストッパー KI型

商品レビューを投稿する
14日以内出荷 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最大吸収エネルギー(J[kgf・m])64[6.5] 注文コード74296959 品番PG-14 KI-50
参考基準価格(税別)¥1,140 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は最大吸収エネルギーなど6種類から選べます 他の種類を見る

ROHS対応品です。
接触時の当たりがやわらかく、たわみ値と共にバネ定数が増大し、
大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。
大きな負荷変形に耐え、磨耗もほとんどありません。
また、接触時に騒音を発しません。
注油が必要なく簡単に取り付けることができます。
硬度65°

付属品スプリングワッシャ1 個、六角ナット1 個 材質天然ゴム(NR) 最大吸収エネルギー(J[kgf・m])64[6.5] 最大衝撃力(kN[tonf])13.2[1.35] 最大たわみ(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストッパーゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする