防振ゴム脚 KN型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74297336 品番PG-52 KN-20A
参考基準価格(税別)¥445 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ROHS対応品です。
同一形状の丸型防振ゴムと比較してバネ定数が小さい
ので、より良い防振、防音効果が得られます。
床との接着面は、独特のパターンを持ち着地安定性の良い構造になっています。
アンカーボルトは必要なく置いたままで使用できるので、レイアウトの変更が容易に行えます。

用途精密機器、計測機器、試作機 付属品スプリングワッシャ1 個、六角ナット1 個 材質クロロプレンゴム(CR) 種類ゴム足 ばね定数(N/mm)83[85kgf/cm] 支持荷重(N)〜120[12kgf] 許容荷重(N[kgf])160[16] RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする