ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の 足場周辺機器
ジョー・プリンス竹下の 防振ゴム/防振パッド/防振装置
ジョー・プリンス竹下の 防振ゴム・パッドその他
スプリングマット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
許容荷重(N[kgf])
980[100]
注文コード
74297379
品番
PG-53 SM-100C
参考基準価格(税別)
¥2,470
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
許容荷重
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ROHS対応品です。
ゴムパッドを超える防振性能と使い易さです。
用途
空調設備機器、各種機械
材質
エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色
黒
ばね定数(N/mm)
250[250kgf/cm]
許容荷重(N[kgf])
980[100]
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※機械の脚部がスプリングマットの全面に接触しない場合は、PG-54 を必ず使用して下さい。
※耐震対策が必要な場合は、取付部材と基礎ボルトの強度を確保して下さい。