曜日別特売
M3.5X12 鉄/ユニクロメッキ(+) ナベ頭小ねじ OHSATO(大里) 74297668

M3.5X12 鉄/ユニクロメッキ(+) ナベ頭小ねじ OHSATO(大里) 74297668
M3.5X12 鉄/ユニクロメッキ(+) ナベ頭小ねじ OHSATO(大里) 74297668
M3.5X12 鉄/ユニクロメッキ(+) ナベ頭小ねじ OHSATO(大里) 74297668

鉄/ユニクロメッキ(+) ナベ頭小ねじ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼径×L(mm)M3.5×12
長さ(mm)12
内容量1パック(8本)注文コード74297668品番M3.5X12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
119

スイッチプレート周りに使用。

用途各種締結に使用。長さ(mm)12呼径×L(mm)M3.5×12材質ねじピッチ(mm)0.6ねじ径(mm)3.5ねじの種類全ねじ表面処理ユニクロメッキ頭部形状鍋頭穴の形状十字穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74297695
2023-06-27
用途: 楽器ケースの修理

楽器ケースの修理に使いました。ピッタリのサイズがありました。
ネジ1本のためにケースを買い替えるのは無駄なので、助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
878:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする