iPad 10.2インチ 第9/8/7世代 (2021/2020/2019年) ケース カバー 手帳型 フラップ ハイブリッド スリープ対応 マグネット 2アングル 背面クリア ブラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74298474 品番TB-A21RTSLFCRD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

側面に弾力性のあるTPU素材を、背面に指紋の付きにくいポリカーボネート素材を使用した、薄く、軽く、衝撃に強いiPad 第9世代(2021年モデル)、iPad 10.2インチ 2020年モデル、iPad 10.2インチ 2019年モデル用タフスリムライトフラップケース です。背面には高硬度の特殊樹脂を採用し、ケースを傷から保護します。本体のカラーをいかせるクリアタイプです。動画視聴やタイピングなどのシーンに合わせて2つのスタンド角度を選べます。不使用時に液晶画面部分を保護するフラップが付いています。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。フラップはマグネットで簡単に留めることができます。ケース内側には本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。本体装着部の縁が液晶画面を覆わず、見やすく操作しやすい設計です。ケースを装着したままで液晶画面の確認、充電、各種ボタン操作が可能です。ケースを装着したままで写真撮影が可能です。

対応機種iPad 第9世代(2021年モデル)、iPad 10.2インチ 2020年モデル、iPad 10.2インチ 2019年モデル レッド 特性スタンド機能・マグネット付・防傷加工 材質ケース:表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、ポリカーボネート、TPU(熱可塑性ポリウレタン) タイプ手帳型 セット内容ケース×1 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約257×180×14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする