付属品耐トラッキングスリーブ付メガネ端子ACケーブル(1.5m)
適合◇PSE 特定電気用品
その他USB Power Delivery 3.0規格準拠品、おまかせ充電機能搭載(USB-Aポートのみ)、滑り止め付き、転倒防止スタンド搭載
色ブラック
質量(g)約243
ポート数9
ケーブル長(m)1.5
コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1、USB-Aポート×8
定格入力電圧(V)AC100〜240(50/60Hz)
定格出力電流(A)USBType-C(TM)(USB-C(TM)):3(5V時)/3(9V時)/2(15V時)/1.5(20V時)、USB-A:合計最大8(1ポートあたり最大2.4)
対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.0(30W)の規格内で充電が可能な端末、またはUSB-Aポートから最大12W(5V/2.4A)、8ポート合計最大40W(5V/8A)までの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約34×62×111.8
定格入力電流(A)1.7
コンセント仕様耐トラッキングスリーブ付
保証期間1年
定格出力電力(W)合計70(USB Type-C(TM)(USB-C(TM)):30+USB-A:合計40)
使用地区日本
定格出力電圧(V)USBType-C(TM)(USB-C(TM)):5/9/15/20、USB-A:5
アズワン品番65-1846-18