キーストローク(mm)2
キーピッチ(mm)19
キー配列92キー+9キー(日本語配列)
色ブラック
通信方式GFSK方式
キー方式メンブレン
付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×1
サイズテンキーレス
質量(g)【キーボード本体】約350※電池含まず、【レシーバー】約1
電源【キーボード本体】単4形アルカリ乾電池・単4形マンガン乾電池・単4形ニッケル水素2次電池のいずれか1本
対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、 macOS Big sur (11)、 Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 ※最新情報は対応表をご確認ください。
コネクタ形状USB-Aオス
対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS、Chrome OS搭載機
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード本体】361.6×139.8×26.3(スタンド含まず)、361.6×139.8×34.8(スタンド時)、【レシーバー】19.0×14.5×6.0
インターフェースUSB
保証期間1年間
電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。
電池使用可能期間アルカリ乾電池使用時の目安 1.5年 ※1日8時間のパソコン操作を想定
ホットキー数9キー
電波周波数2.4GHz帯