規格Cat6A準拠(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに対応)
ケーブル長(m)約1※コネクター含まず
爪折れ防止○(片方のみ)
色ブルー
結線方式ストレート結線
構造ヨリ線
仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×
材質(シース)PVC
芯数8芯
インターフェースRJ-45コネクター
シールド×
伝送速度(Gbps)10
伝送帯域(MHz)500
ケーブル太さ(mm)約3.5
パッケージアルミ箔袋+ステッカー
コネクタの有無両端コネクター付き
PoE対応×