※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 袋・ラッピング用品
アズワンの 紙袋
アズワンの 手提袋
大型 手提げポリバッグ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚)
注文コード
74300905
品番
61-317-1-2
参考基準価格(税別)
¥2,190
販売価格(税込)
¥2,398
販売価格(税別)
¥
2,180
バスケットに入れる
マチ(mm)
220
仕様
ハンガータイプ(吊して使用できます。)、※サイズはW×H[H]×横マチまたは底マチcmの順で表記しています。、※製造の工程上、表記サイズから±1cm程度の誤差が生じる場合があります。あらかじめご了承ください。
種別
70号
サイズ
48×80[70]×横マチ22cm 厚み
アズワン品番
61-7313-15
素材
ポリエチレン製ハード型