※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

大型 手提げポリバッグ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(50枚) 注文コード 74300914 品番 61-317-1-3
参考基準価格(税別)¥1,470 販売価格(税込) ¥1,606
販売価格(税別)
1,460
マチ(mm)250 仕様ハンガータイプ(吊して使用できます。)、※サイズはW×H[H]×横マチまたは底マチcmの順で表記しています。、※製造の工程上、表記サイズから±1cm程度の誤差が生じる場合があります。あらかじめご了承ください。 種別80号 サイズ55×90[80]×横マチ25cm 厚み アズワン品番61-7313-16 素材ポリエチレン製ハード型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする