興和化成
興和化成の 電源(制御機器)
興和化成の 電磁波対策
興和化成の フェライトコア
フェライトコア(NF)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(30個)
寸法C(mm)
10
注文コード
74301509
品番
NF-100BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
寸法C・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
配線済みのケーブルにも容易に装着できます。ロックは容易に外れないようになっています。高周波ノイズの吸収効果に優れています。
色
ブラック
タイプ
2
寸法A(mm)
25.5
使用温度(℃)
-20〜60
寸法D(mm)
32.5
寸法E(mm)
-
寸法B(mm)
23.5
寸法C(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応