※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LPF445 コンクリートビス ラブコンサラ 鉄 シルバー Live Pro 74301588 LPF445 コンクリートビス ラブコンサラ 鉄 シルバー Live Pro 74301588 LPF445 コンクリートビス ラブコンサラ 鉄 シルバー Live Pro 74301588 LPF445 コンクリートビス ラブコンサラ 鉄 シルバー Live Pro 74301588

コンクリートビス ラブコンサラ 鉄 シルバー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100本) 注文コード 74301588 品番 LPF445
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。表面処理には耐アルカリ性のセラミック系シルバーを採用しています。

ねじの呼び4×45 適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など 材質スチール 表面処理セラミック系シルバー 下穴径(Φmm)3.4〜3.5 埋め込み深さ(mm)35 タイプ全ねじ 呼び寸法d(mm)4 呼び寸法L(mm)45 適合ドライバープラスNo.2 頭部径(Φmm)7 最大引張荷重(kN)5.3 穿孔深さ(mm)55 用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2034:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする