※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Live Pro
Live Proの アンカーボルト
Live Proの コンクリート用アンカー
Live Proの コンクリートピン
コンクリートビス ラブコンサラ SUS410 パシペート
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(65本)
注文コード
74301859
品番
LPF545S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。
ねじの呼び
5×45
適合材
コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など
材質
ステンレス(SUS410)
表面処理
パシペート
下穴径(Φmm)
4.3〜4.5
埋め込み深さ(mm)
35
タイプ
全ねじ
呼び寸法d(mm)
5
呼び寸法L(mm)
45
適合ドライバー
プラスNo.2
頭部径(Φmm)
10
最大引張荷重(kN)
4.7
穿孔深さ(mm)
55
用途
コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に