※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Live Pro
Live Proの ボルト
Live Proの フックボルト
木下地用 モドトラス (ポリカブロンズ) 鉄 ブロンズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(120本)
注文コード
74302035
品番
TP435B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
セラミック系の表面処理を採用することにより耐食性が向上しています。EPDMパッキンで止水効果も抜群です。各波板に適合する座金を使用しています。
材質
ビス:スチール、座金:ポリカーボネート
長さ(mm)
35
色
ブロンズ
d×L(mm)
4×35
表面処理
ブロンズ
頭部径(Φmm)
9.3
適合ドライバー
プラスNo.2
呼び寸法L(mm)
35
呼び寸法d(mm)
4