※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 店舗運営用品
アズワンの キャッシャー/レジ・会計用品
アズワンの 電子レジスター/ドロワー
汎用サーマル(感熱紙) ロールペーパー 中保存タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(60巻)
注文コード
74305403
品番
61-328-8-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,200
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
58
種別
感熱紙
適合機種
シャープ
内径(Φmm)
12
外径(Φmm)
80
アズワン品番
61-7323-61
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。