※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

汎用サーマル(感熱紙)ロールペーパー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100巻) 注文コード 74305428 品番 61-328-9-3
参考基準価格(税別)¥24,100 販売価格(税込) ¥26,400
販売価格(税別)
24,000
幅(mm)44 種別感熱紙 適合機種シャープ 外径(Φmm)80 巻き芯内径(mm)12 アズワン品番61-7323-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする