※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 店舗運営用品
アズワンの キャッシャー/レジ・会計用品
アズワンの 電子レジスター/ドロワー
汎用サーマル(感熱紙)ロールペーパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(60巻)
注文コード
74305437
品番
61-328-9-4
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥15,620
販売価格(税別)
¥
14,200
バスケットに入れる
幅(mm)
58
種別
感熱紙
適合機種
シャープ
外径(Φmm)
80
巻き芯内径(mm)
12
アズワン品番
61-7323-65