※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 包装紙・防錆紙
アズワンの クラフト紙
巻クラフト紙
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10巻)
アズワン品番
61-7329-22
注文コード
74306277
品番
61-322-2-1
参考基準価格(税別)
¥8,630
販売価格(税込)
¥9,482
販売価格(税別)
¥
8,620
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
ロール
幅(cm)
90
長さ(m)
20
種別
50g/平方メートル
アズワン品番
61-7329-22
材質
クラフト紙
サイズ
90cm幅×20m巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000