本体

HDD-UT3K テレビ録画&パソコン両対応外付けハードディスク I ・O DATA(アイ・オー・データ) 74307163 HDD-UT3K テレビ録画&パソコン両対応外付けハードディスク I ・O DATA(アイ・オー・データ) 74307163

テレビ録画&パソコン両対応外付けハードディスク

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード74307163 品番HDD-UT3K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,300
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

テレビ録画&パソコンでの使用に対応した外付けハードディスク。縦置きでも横置きでも設置可能。
USBケーブル1本でテレビやパソコンとつなげる手軽さで接続や設置に不安のある方も安心してご利用いただけます。
ファンレス設計だから冷却ファンの音がなく静か。リビングや寝室のテレビに繋いでも快適です。

付属品USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)ケーブルA-Micro B〔約1m〕1本、ACアダプター ブラック 質量(g)約730 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)8.1(typ) 対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、macOS 10.15、macOS 11、macOS 12、Chrome OS コネクタ形状USB(microB) 対応機種【パソコン】Windowsパソコン、Mac、Chromebook、【テレビ】東芝液晶テレビ「レグザ」、シャープ液晶テレビ「アクオス」、ソニー液晶テレビ「ブラビア」※I.O.データ独自検証のためメーカー様へのお問合せはご遠慮ください、LG Electronics Japan液晶テレビ、三菱液晶テレビ「REAL」、ハイセンス液晶テレビ、FUNAI液晶テレビ、TCL液晶テレビ、maxzene液晶テレビ、アイリスオーヤマ液晶テレビ、パナソニック「ビエラ」、【レコーダー】東芝ブルーレイディスクレコーダー「レグザブルーレイ」「レグザサーバー」、シャープブルーレイディスクレコーダー「アクオスブルーレイ」、FUNAIブルーレイディスクレコーダー、ソニー「ブルーレイディスクレコーダー」※I.O.データ独自検証のためメーカー様へのお問合せはご遠慮ください、三菱ブルーレイディスクレコーダー「REALブルーレイ」、LG Electronics Japanブルーレイレコーダー、【チューナー/STB】I.O.データ製テレビチューナー、スカパー!プレミアムサービス対応チューナー、東芝4Kチューナー、ソニー4Kチューナー、アイリスオーヤマワイヤレステレビチューナー、auひかりHDD内蔵セットトップボックス 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×172×115(ゴム足・コネクタ及び突起物含まず) 使用温湿度範囲5〜35℃/20〜80%(結露なきこと) 動作環境USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0いずれかのポートを装備した機種※USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0いずれかのインターフェイス商品を装備した機種を含む フォーマット形式NFTS(出荷時) 取得規格VCCI CLASS B、電気用品安全法(ACアダプター) エネルギー消費効率(W/GB)0.0017 インターフェイスUSB3.2Gen1(UEB3.1)USB2.0 容量(TB)3 設置条件縦置き・横置き
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)でご使用いただくには、USBポートおよびOS(ドライバー含む)がUSB 3.2 Gen 1(USB 3.0)に対応している必要があります。対応していない場合は、USB 2.0として動作します。
※ハードディスクの容量によって対応機種が異なる場合があります。
※個人宅配送不可となります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74307145
2022-09-20
用途:
印刷業・デザイン等データを10台のpcを繋いでサーバーとして使っています。
はと商業印刷 様

45年ほど前は50MBで何十万もしてたのに、随分ハードディスクにお金を使ったもんです。
とても快調、テレビの録画用にも使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする