※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒
アズワンの ダンボール箱
ワンタッチダンボール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
注文コード
74307266
品番
61-318-4-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,150
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
段ボール
形状
A(みかん箱)
厚さ(mm)
3
色
クラフト
内寸奥行(mm)
304
内寸幅(mm)
214
3辺合計(cm)
60
底面サイズ
A4
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
304×214×58
フルート
B
ライナー
K5
内寸高さ(mm)
58
仕様
折りたたみ式
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
310×220×70
アズワン品番
61-7330-61
外寸法・幅(mm)
220
外寸法・高さ(mm)
70
外寸法・奥行(mm)
310
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
450
/
税込
¥
495
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません