※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

ワンタッチダンボール

商品レビューを投稿する
取扱い終了 特別運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 注文コード74307275 品番61-318-4-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,210
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
材質段ボール 形状A(みかん箱) 厚さ(mm)3 クラフト 内寸奥行(mm)344 内寸幅(mm)244 3辺合計(cm)80 内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)344×244×188 フルートB ライナーK5 内寸高さ(mm)188 仕様折りたたみ式 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)350×250×200 アズワン品番61-7330-62 外寸法・幅(mm)250 外寸法・高さ(mm)200 外寸法・奥行(mm)350
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥450 / 税込 ¥495
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥850 / 税込 ¥935
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダンボールの強度と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/cardboard/
2022-10-13
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする