※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒
アズワンの ダンボール箱
ワンタッチダンボール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(30枚)
注文コード
74307318
品番
61-318-4-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,070
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
段ボール
形状
A(みかん箱)
厚さ(mm)
3
色
クラフト
内寸奥行(mm)
374
内寸幅(mm)
264
3辺合計(cm)
80
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
374×264×138
フルート
B
ライナー
K5
内寸高さ(mm)
138
仕様
折りたたみ式
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
350×250×200
アズワン品番
61-7330-66
外寸法・幅(mm)
250
外寸法・高さ(mm)
200
外寸法・奥行(mm)
350
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。