※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒
アズワンの ダンボール箱
ワンタッチダンボール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(30枚)
注文コード
74307327
品番
61-318-4-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,070
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
段ボール
形状
A(みかん箱)
厚さ(mm)
3
色
クラフト
内寸奥行(mm)
344
内寸幅(mm)
244
3辺合計(cm)
80
底面サイズ
B4
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
344×244×188
フルート
B
ライナー
K5
内寸高さ(mm)
188
仕様
折りたたみ式
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
380×270×150
アズワン品番
61-7330-67
外寸法・幅(mm)
270
外寸法・高さ(mm)
150
外寸法・奥行(mm)
380
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。