付属品ACアダプター、LANケーブル、設置用スタンド、取扱説明書、設定情報シート
質量(g)約600(スタンド含む)
規格【有線】IEEE802.3bz(2.5GBASE-T)(※インターネットポートのみ対応)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3i(10BASE-T)、【無線】IEEE802.11ax、IEEE802.11ac、IEEE802.11n、IEEE802.11a、IEEE802.11g、IEEE802.11b
接続方式(インターネット)IPアドレス自動取得、PPPoE認証(1セッション)、IPアドレス固定、IPv4 over IPv6(MAP-E)、IPv4 over IPv6(DS-Lite)、DHCPv6-PD
対応機種有線または、無線LANインターフェイスを有した機器(Windowsパソコン、Mac、Chromebookなど)、IOS、Android搭載のスマホ、タブレット端末
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×196×197
機能SPI、DoS攻撃防御、インターネット側からのPing応答拒否、インターネット側からの設定拒否、 DHCPサーバー(最大253台)、ポートの開放(最大32エントリー)(※1)、UPnP(※1)、IPv6ブリッジ、MTU設定(※1)、オートブリッジ、NTPクライアント、IPsecパススルー(※1)、PPTPパススルー(※1)、ネットフィルタリング、URLフィルタリング(ネットフィルタリングの機能として)、ペアレンタルコントロール、VNE自動切り替え機能、回線自動判別機能 ※1 IPv4 over IPv6サービス利用時はご利用いただけません。
取得規格VCCI Class B、電気用品安全法(ACアダプター)、電波法 工事設計認定、電気通信事業法設計認証
セキュリティ【無線LAN】WPA2-PSK (AES)、WPA3-SAE、WPA3-SAE Transition
伝送方法【無線LAN】IEEE802.11ax:直交周波数分割多元接続(OFDMA)、IEEE802.11ac/11n/11a/11g:直交周波数分割多重(OFDM)、IEEE802.11b:直接拡散スペクトラム拡散方式(DS-SS)
周波数(GHz)5、2.4
伝送速度【ルーター部】インターネットポート:2.5Gbps、1Gbps、100Mbps、10Mbps、LANポート:1Gbps、100Mbps、10Mbps、【無線LAN】IEEE802.11ax(5GHz帯):最大2402Mbps、IEEE802.11ax(2.4GHz帯):最大1147Mbps、IEEE802.11ac(5GHz帯):最大1733Mbps、IEEE802.11n(5GHz帯):最大600Mbps、IEEE802.11n(2.4GHz帯):最大600Mbps(※)、IEEE802.11a/g:最大54Mbps、IEEE802.11b:最大11Mbps ※256QAM対応機器は最大800Mbpsでご利用いただけます。
ポート(インターネットポート)RJ-45×1ポート※Auto MDI、(LANポート)MDI-X、Auto-Negotiation/RJ-45×4ポート※Auto MDI/MDI-X、Auto-Negotiation
アンテナ方式【無線LAN】内蔵アンテナ×4(2.4GHz&5GHz送受信用×4)
対応プロトコルTCP/IP