※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 店舗運営用品
アズワンの 防犯タグ/ネット/盗難防止用品
フレキシブル防犯ミラー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74307844
品番
61-369-2-1
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,490
販売価格(税別)
¥
15,900
バスケットに入れる
仕様
組立式、ミラー面カーブ有り、角度調節が可能です。、※プラスドライバー必要
種別
31cmクリップ式 グレー
質量(kg)
0.8
サイズ
直径31cm アーム
アズワン品番
61-7332-01
素材
ミラー