本体

ETG-POE04 アップリンクポート搭載PoE対応4ポートGigabitスイッチングハブ I ・O DATA(アイ・オー・データ) 74307906 ETG-POE04 アップリンクポート搭載PoE対応4ポートGigabitスイッチングハブ I ・O DATA(アイ・オー・データ) 74307906 ETG-POE04 アップリンクポート搭載PoE対応4ポートGigabitスイッチングハブ I ・O DATA(アイ・オー・データ) 74307906

アップリンクポート搭載PoE対応4ポートGigabitスイッチングハブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード74307906 品番ETG-POE04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,400

給電に対応した4ポートと、アップリンクポートを1ポート搭載したスイッチングハブです。
ルーターやアクセスポイントに接続するためのアップリンクポートを搭載しているため、4ポートをPoE給電にフル活用できます。ファンレス設計の電源内蔵メタルモデルにも関わらず、ちょっとした隙間にも設置できるコンパクト設計。
スイッチングハブでおなじみの「がっちり節電」「日本メーカー製電解コンデンサ採用」「3年保証」などにも対応し、安心してお使いいただけるこだわり設計となっております。

付属品電源コード(PSE適合品)、電源コード抜け防止クランプ、ゴム足、取扱説明書 仕様【伝送符号】1000BASE-T:8B1Q4+4D-PAM5、100BASE-TX:4B/5B+MLT-3、10BASE-T:マンチェスタ符号、【フロー制御】IEEE802.3x(Full-duplex動作時)/Back Pressure(Half-duplex動作時)、【MACアドレステーブル】2,048エントリ(エージングタイム:300秒)、【スイッチングファブリック】10Gbps(ノンブロッキング)、【PoE給電機能】1ポートあたり 最大30W/装置全体合計55Wが上限 質量(g)約650 規格【Ethernet】1000BASE-T(IEEE802.3ab)、100BASE-TX(IEEE802.3u)、10BASE-T(IEEE802.3i)※全ポート「Auto MDI/MDI-X」「オートネゴシエーション」対応、【PoE】IEEE802.3at(Type1、Type2)、IEEE802.3af※PoE対応ポートは全ポートIEEE802.3at(Type2)準拠 ポート数RJ-45×5ポート(PoE給電対応×4ポート、PoE非対応アップリンクポート×1ポート) スイッチ全ポートスイッチ機能有り 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×165×43(突起部含まず) 機能EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過、ループ検知機能、PoE給電機能 通信方式CSMA/CD、全二重(Full-duplex)/半二重(Half-duplex) 表示LED電源、給電上限、ループ検知、LINK/ACT、PoE アズワン品番64-3972-52 スイッチング方式ストア&フォワード 給電方式【PoE】Alternative A
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅配送不可となります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする