RAG1004-AWA36P レヂボンエースゴールド RA-G 日本レヂボン 74307994

レヂボンエースゴールド RA-G

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(25枚)外径(Φmm)100厚さ(mm)4粒度36注文コード74307994品番RAG1004-AWA36P
参考基準価格(税別)¥5,125販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

優れた切れ味が長時間持続する研削用オフセットといしの汎用品です。RA-G、RA-GIIが統合された新しい製品となります。

用途
一般鋼の研削作業。金属研削作業に。
外径(Φmm)100厚さ(mm)4穴径(Φmm)15粒度36硬度P砥材AWAシリーズレヂボンエース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74308037
2023-08-23
用途: 機械のメンテナンス

錆取り、塗装の下地前処理に利用してます。使用して特に問題ありません。

対象商品 : 74308046
2024-04-17
用途: 塗装、溶接作業時の研磨
株式会社双翔製造業

今まで使っていたものと、差はわからない。値段から考えるとお得だと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする